Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rhöna Brennschneiddüse Ac 200-300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rhöna Brennschneiddüse Ac 200-300 mm
rhöna Brennschneiddüse Ac 200-300 mm
rhöna Brennschneiddüse Ac 200-300 mm
rhöna Brennschneiddüse Ac 200-300 mm
rhöna Brennschneiddüse Ac 200-300 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-326559
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     14001016
EAN/GTIN:
     4031182016578
Suchbegriffe:
Brennschneiddüse
Schneiddüse
brennschneiddüse acetylen
schneiddüse
Brennschneiddüse AC

Für Brenngas Acetylen.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Schweiß- und Löttechnik
Düsentyp:
AC
Brenngasdruck:
0,5
Schneidbereich:
200 - 300
S-Bereich:
200-300 mm
Brenngas-Druck:
0,5 bar
Sauerstoffdruck:
7,5 bar
Brenngasverbrauch:
0,85 m³/h
Sauerstoffverbrauch:
31 m³/h
Weitere Suchbegriffe: Brennschneiddüse Ac 200-300 mm
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 10,59*
€ 15,03*
2 Tage
5
1
€ 8,50*
ab € 10,64*
€ 15,10*
1 Tag
6
1
€ 5,45*
ab € 10,96*
€ 15,47*
1 Tag
6
6
Frei Haus
ab € 10,93*
€ 15,54*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 20,73*
€ 28,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14001011
ab € 10,07*
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14001015
ab € 10,29*
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14001012
ab € 10,07*
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14001010
ab € 10,10*
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14001013
ab € 10,28*
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14001014
ab € 10,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.