Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rhöna Block-Brennschneiddüse 25-40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rhöna Block-Brennschneiddüse 25-40 mm
rhöna Block-Brennschneiddüse 25-40 mm
rhöna Block-Brennschneiddüse 25-40 mm
rhöna Block-Brennschneiddüse 25-40 mm
rhöna Block-Brennschneiddüse 25-40 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-326565
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     14001652
EAN/GTIN:
     4031182020377
Suchbegriffe:
Brennschneiddüse
Schneiddüse
brennschneiddüse acetylen
schneiddüse
Block-Brennschneiddüse AB

Für Brenngas Acetylen.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Schweiß- und Löttechnik
Brenngasdruck:
0,3
Schneidbereich:
25 - 40
S-Bereich:
25-40 mm
Brenngas-Druck:
0,3 bar
Sauerstoffdruck:
3,5 - 4,5 bar
Brenngasverbrauch:
0,6 m³/h
Sauerstoffverbrauch:
4,5 - 5,3 m³/h
Weitere Suchbegriffe: Block-Brennschneiddüse 25-40 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
8
Frei Haus
ab € 9,27*
€ 12,27*
3 Tage
26
1
€ 5,99*
ab € 9,09*
€ 12,70*
5 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 9,19*
€ 12,80*
1 Tag
35
1
€ 5,45*
ab € 9,33*
€ 12,91*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 28,66*
€ 36,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14001651
ab € 9,08*
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14001650
ab € 9,11*
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14001653
ab € 9,12*
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14001654
ab € 9,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.