Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rhöna Block-Brennschneiddüse 40-60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rhöna Block-Brennschneiddüse 40-60 mm
rhöna Block-Brennschneiddüse 40-60 mm
rhöna Block-Brennschneiddüse 40-60 mm
rhöna Block-Brennschneiddüse 40-60 mm
rhöna Block-Brennschneiddüse 40-60 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-326566
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     14001653
EAN/GTIN:
     4031182020384
Suchbegriffe:
Brennschneiddüse
Schneiddüse
brennschneiddüse acetylen
rhöna brennschneiddüse
Block-Brennschneiddüse AB

Für Brenngas Acetylen.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Schweiß- und Löttechnik
Brenngasdruck:
0,3
Schneidbereich:
40 - 60
S-Bereich:
40-60 mm
Brenngas-Druck:
0,3 bar
Brenngasverbrauch:
0,7 m³/h
Sauerstoffverbrauch:
6,5 - 8 m³/h
Sauerstoffdruck:
4,5 - 5 bar
Weitere Suchbegriffe: schneiddüse, Block-Brennschneiddüse 40-60 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 9,13*
€ 12,07*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,34*
€ 12,13*
2 Tage
15
1
€ 5,45*
ab € 9,40*
€ 12,25*
2 Tage
15
6
Frei Haus
ab € 9,42*
€ 12,58*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 28,51*
€ 36,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14001651
ab € 9,15*
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14001652
ab € 9,17*
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14001650
ab € 9,16*
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14001654
ab € 9,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.