Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lorch Breitbrennereinsatz P 40 mm 1.5 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lorch Breitbrennereinsatz P 40 mm 1.5 bar
Lorch Breitbrennereinsatz P 40 mm 1.5 bar
Lorch Breitbrennereinsatz P 40 mm 1.5 bar
Artikel-Nr.:
     5417S-326586
Hersteller:
     Lorch Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     23697
EAN/GTIN:
     8592346039254
Suchbegriffe:
Propan-Brennereinsätze
Propan-Breitbrennereinsatz

Modell aus Messing, mit Edelstahlmundstück. Passend zu (Bestell-Nr. 9067).

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Schweiß- und Löttechnik
Hersteller:
Lorch
Brenngasverbrauch:
0,100 kg/h
Leistung:
4.635 kJ/h
Flammenbreite:
40 mm
Griffstückanschluss:
M15 x 1 außen
Gasverbrauch:
max. 100 g/h
Gasdruck:
1,5 bar
Weitere Suchbegriffe: Breitbrennereinsatz P 40mm 1.5 bar Lorch
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 26,84*
€ 36,21*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 25,83*
€ 36,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,36*
€ 36,58*
€ 4,80*
ab € 31,52*
€ 42,35*
28 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 40,08*
€ 53,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.