| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417S-328456 Herst.-Nr.: 4007089019080 EAN/GTIN: 4007089019080 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Silberfix-G Silberbronze • Zier- und Schutzanstrich mit chromglanz • Aluminium-Dauerfarbe, bis +500 °C permanent hitzefest und farbtonstabil • Keine Lebensmittelzulassung • Für Gartengrills, Motoren, Auspuffanlagen, Reflektoren an Autoscheinwerfern, Maschinen, Apparate bzw. Werkzeuge wie Öfen und Ofenrohre geeignet • Auch als silberner Zieranstrich für nicht thermisch belastete Gegenstände wie Möbel, Weihnachtsschmuck, Bilderrahmen oder Karnevalsartikel usw. möglich • Nicht zur Beschichtung von Gebäuden, ihren Bauteilen und dekorativen Bauelementen, Töpfe, Pfannen, Grillroste etc. die mit Lebensmitteln in Berührung kommen Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H315: Verursacht Hautreizungen;H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition;H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS09 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Grundpreis: | Ja | Inhalt: | 125 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 8,24* | € 10,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 8,55* | € 10,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 8,48* | € 10,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 8,95* | € 11,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 9,10* | € 11,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 125 Milliliter (ab € 0,06592* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 105,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|