| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-328526 Herst.-Nr.: 4017777210002 EAN/GTIN: 4017777210156 |
| | |
|
| | |
| BALLISTOL Universalöl
Seit über 100 Jahren das Spezialöl für Industrie, Handwerk und Landwirtschaft. Pflegt, schützt und schmiert alle Materialien aus Metall, Kunststoff, Gummi, Leder und Holz. Wirkt desinfizierend und neutralisiert schwache Säuren, wie Handschweiß. Kriecht in feinste Risse und Winkel, verharzt auch nach Jahren nicht und ist lebensmittelecht.
Ballistol ist medizinisch rein. Schmiert die Mechanik und schützt vor Rost, pflegt Holz, Leder, schützt vor Fäulnis und Schimmel. Ideal auch zur Reinigung von Edelstahl- und Aluminium.
Geeignet für Metall, Leder, Kunststoff, Gummi, Holz: - Rostschutz
- Kontaktöl, Kriechöl, Schmieröl
- Lederpflege
- Reinigt und pflegt
- Neutralisiert Säuren
- Altert nicht, verharzt nicht
- Desinfiziert
- Konserviert
- Löst Verschmutzungen
- Hautfreundlich, gesundheitlich unbedenklich
Auf Hautverträglichkeit mit "Sehr Gut" getestet Beschreibung auf dem Etikett zusätzlich in: 50-ml-Spraydose, 200-ml-Spraydose, 500-ml-Dose: englisch und niederländisch. Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Ja | Inhalt ca.: | 50 ml l | Hersteller: | BALLISTOL | Inhalt: | 50 ml/Kartusche |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |