| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-328555 Herst.-Nr.: 195770 EAN/GTIN: 5010266001142 |
| | |
|
| | |
| Loctite 242 Schraubensicherung mittelfest • Mittlere Viskosität • Schnelle Fixierung • Thixotropes Verhalten verringert Abwandern • Farbe: blau • Für den universellen Einsatz • Wird für Gewindeverbindungen eingesetzt, die mit normalem Handwerkzeug demontierbar sein müssen • Handfest auf Stahl: in 5 Minuten • Handfest auf Messing: 15 Minuten • Handfest auf Edelstahl: 20 Minuten Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H335: Kann die Atemwege reizen;H319: Verursacht schwere Augenreizung Abbildung zeigt 50ml-Flasche Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | Inhalt: | 10 ml | Grundpreis: | Ja | Werksnummer: | # 195770 | Ausführung: | 10-ml-Flasche |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Flasche | Frei Haus | ab € 8,58* | € 10,28* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 8,57* | € 11,01* | | | | | 15 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,03* | € 11,18* | | | | | 17 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 9,59* | € 11,49* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Flasche | € 5,90* | ab € 11,39* | € 15,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|