| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-328590 Herst.-Nr.: 7612894895933 EAN/GTIN: 7612894895933 |
| | |
|
| | |
| SikaH# Aktivator-205 • Lösungsmittelhaltiger Haftvermittler • Alkoholische Lösung mit haftaktiver Substanz • Vorbehandlungsmittel für nicht poröse Untergründe • Zur Aktivierung von Haftflächen vor der Verklebung und Abdichtung mit Sika Produkten • Zur Aktivierung folgender nicht poröser Untergründe: Metalle, Kunststoffe, emailliertes Glas (Keramik), lackierte Untergründe Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung;H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | Grundpreis: | Ja | Inhalt: | 1000 g |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sika Aktivator-205 1L |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 28,02* | € 35,58* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 27,94* | € 36,96* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 28,88* | € 38,09* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,08* | € 38,26* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30,74* | € 39,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|