Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-336319 Herst.-Nr.: 112610 EAN/GTIN: 4047322126571 |
| | |
|
| | |
| Deckenwinkel zur Wandbefestigung, 2 x Innengewinde G 3/4, Betriebsdruck max. 60 bar, Temp. max. 150 °C Weitere Informationen: | | Anschlussgewinde: | 2 x G 3/4 IG | Länge: | 43 | Auswertungsgruppe: | Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik | max. Druck: | 60 | Hersteller: | Riegler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckenwinkel 2xG3/4 innen MS |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,23* | € 8,21* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,51* | € 9,60* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,93* | € 9,69* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,47* | € 10,44* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 7,55* | € 10,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|