Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-338794 Herst.-Nr.: 21200 EAN/GTIN: 9004853212000 |
| |
|
| | |
| Für verschiedene professionelle Druckluftanwendungen kann sehr saubere, ölfreie Druckluft erwünscht oder erforderlich sein - so etwa beim Farbauftrag von speziellen Farbpigmenten, bei medizinischen Anwendungen, bei der Produktion von Backwaren oder anderen Lebensmitteln. Superfox 240/10/30 W Ölfreier, kompakter Direktantrieb - großes Behältervolumen - einfacher Transport:Der SUPERFOX 240/10/30 ist eine flexibel einsetzbare Druckluftquelle für Produktionsabläufe, bei denen saubere, ölfreie Druckluft benötigt wird. Langsamläufer:2-Zylinderaggregat mit nur 1.400 U/min. - 'Plug-and-play' - Schnellanschlusskupplung
- Druckschalter für automatischen Ein-/Ausstaltbetrieb
- Manometer für Behälterdruck
- Manometer für Systemdruck
- Druckminderventil für stufenlose Druckregulierung
- Sicherheitsventil
- Rückschlagventil
- Alle Geräte sind leicht transportier- bzw. fahrbar
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik | Hersteller: | ELMAG | Höhe: | 60 | Breite: | 30 | Länge: | 70 | Gewicht: | 31 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 621,36* | € 685,37* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 608,57* | € 685,38* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 624,91* | € 685,40* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 672,10* | € 736,13* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 675,01* | € 817,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|