Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Seize-Thermo-Spray 400 ml


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Anti-Seize-Thermo-Spray 400 ml
Anti-Seize-Thermo-Spray 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-344071
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223415926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Seize
Anti-Seize-Paste
Antifestbrenn-Paste
Antifestbrennpaste
Anti-Seize-Thermo-Spray 400 ml

Silberfarbige Hochtemperaturpaste mit einer ausgezeichneten Beständigkeit gegen Ausspülen durch Süß- und Salzwasser. 
Das Produkt wird durch Sprühwasser nicht abgewaschen und ist den meisten Gasen gegenüber unempfindlich. 
Guter Korrosionsschutz. Verhindert Festbrennen und Festrosten. 
Für die leichte Montage von Schrauben, Bolzen, Ventilen, Flanschen u.v.m. 
Temperaturbeständigkeit von -180°C bis +1200°C.

Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Grundpreis:
Ja
Ausführung:
400-ml-Spraydose

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Antiseizepaste, anti-seize spray, anti seize, anti-seize 400ml, Anti-Seize-Thermo-Spray, 400, ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 11,55*
€ 13,74
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 11,42*
€ 13,59
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 10,94*
€ 13,02
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 10,52*
€ 12,52
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 10,23*
€ 12,17
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 8,17*
€ 9,72
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.