Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Reinigung
>
Reinigungschemie
>
Oberflächenreiniger
>
Universalreiniger
>
Schaumreiniger
>
Artikel
EURO-LOCK Schaumreiniger 500 ml
Menge:
Dose
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417S-41037
Hersteller:
EURO-LOCK
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4057223434866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multireiniger
Reinigungsschaum
Reinigungsspray
Schaumreiniger
Schaumreiniger 500 ml
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Inhalt:
500 ml
Grundpreis:
Ja
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Reinigen & Pflegen
>
Reinigung/Entfettung
>
weitere Reiniger (chemisch-technisch)
Weitere Suchbegriffe:
Schnellreiniger
,
Sprühreiniger
,
Vielzweckspray
,
reinigungsschaum 500ml
,
multireiniger
,
euro-lock schaumreiniger
,
LOS40
,
LOS 40
,
Reidl-Schau
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,10*
Preis gilt ab 7.500 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 6,20*
€ 7,38
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 5,80*
€ 6,90
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 5,70*
€ 6,78
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 5,61*
€ 6,68
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 5,52*
€ 6,57
pro Dose
ab 7500 Dosen
€ 4,10*
€ 4,88
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen