Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisendraht verzinkt 3,1 mm VPE 25 kg (ca. 422 m)


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Eisendraht verzinkt 3,1 mm VPE 25 kg (ca. 422 m)
Eisendraht verzinkt 3,1 mm VPE 25 kg (ca. 422 m)
Artikel-Nr.:
     5417S-46806
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784014106
EAN/GTIN:
     4317784014106
Suchbegriffe:
Eisendraht
Spanndraht
spanndraht
Eisendraht, verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Eisendraht verzinkt
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Länge je Ring:
422
Ringdurchmesser:
600
Grundpreis:
Ja
1000 m wiegen ca.:
59,2 kg
Gewicht:
25 kg
Durchmesser:
3,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Eisendraht verzinkt 3,1 mm ca 25,0 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 2,03*
€ 2,76*
22 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,04*
€ 2,78*
Lager 5417
25
€ 4,90*
ab € 1,93*
€ 2,82*
39 Tage
nicht lagernd
25
€ 8,50*
ab € 2,60*
€ 3,54*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,08*
€ 3,58*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kilogramm
€ 2,82*
€ 3,36
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 2,51*
€ 2,99
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 2,44*
€ 2,90
pro Kilogramm
ab 250 Kilogramm
€ 2,42*
€ 2,88
pro Kilogramm
ab 2500 Kilogramm
€ 2,37*
€ 2,82
pro Kilogramm
ab 15000 Kilogramm
€ 1,93*
€ 2,30
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 25 Kilogramm ( entspricht € 70,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.