Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geflecht 6-eck verz. 16 x 0,7 x 500 a 50 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Geflecht 6-eck verz. 16 x 0,7 x 500 a 50 m
Geflecht 6-eck verz. 16 x 0,7 x 500 a 50 m
Geflecht 6-eck verz. 16 x 0,7 x 500 a 50 m
Artikel-Nr.:
     5417S-46828
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784013659
EAN/GTIN:
     4317784013659
Suchbegriffe:
6-Eck-Geflechtzaun
6eck Geflecht
Drahtgeflecht
Drahtgeflechte
Drahtgeflecht, 6-eckig, am Stück verzinkt • Rollenlänge 50 m Abmessung: Maschenweite x Höhe
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Materialstärke:
0,7 mm
Gesamtlänge:
50 m
Oberfläche:
verzinkt
Grundpreis:
Ja
Abmessung:
16 x 0,7 x 500 mm
Weitere Suchbegriffe: Geflechtzaun, Maschendrahtzaun, drahtgeflecht verzinkt 50m, 6 eck geflecht verzinkt, 6eck geflecht, Geflecht 6-eck verz. 16X0,7X 500 a 50 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 38,32*
€ 51,42*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 38,18*
€ 51,43*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 37,83*
€ 52,35*
6 Tage
7
€ 4,95*
ab € 39,34*
€ 52,58*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 39,02*
€ 56,87*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 52,35*
€ 62,30
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 50,42*
€ 60,00
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 49,07*
€ 58,39
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 47,41*
€ 56,42
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 45,66*
€ 54,34
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 43,67*
€ 51,97
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 43,53*
€ 51,80
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 37,83*
€ 45,02
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,7566* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.