Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geflecht 6-eck verz. 25 x 0,8 x 1000 a 50 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Geflecht 6-eck verz. 25 x 0,8 x 1000 a 50 m
Geflecht 6-eck verz. 25 x 0,8 x 1000 a 50 m
Geflecht 6-eck verz. 25 x 0,8 x 1000 a 50 m
Artikel-Nr.:
     5417S-46831
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784013710
EAN/GTIN:
     4317784013710
Suchbegriffe:
6-Eck-Geflechtzaun
6eck Geflecht
Drahtgeflecht
Drahtgeflechte
Drahtgeflecht, 6-eckig, am Stück verzinkt • Rollenlänge 50 m Abmessung: Maschenweite x Höhe
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Materialstärke:
0,8 mm
Gesamtlänge:
50 m
Oberfläche:
verzinkt
Grundpreis:
Ja
Abmessung:
25 x 0,8 x 1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Geflechtzaun, Maschendrahtzaun, drahtgeflecht verzinkt 50m, 6 eck geflecht verzinkt, 6eck geflecht, Geflecht 6-eck verz. 25X0,8X1000 a 50 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
122
€ 5,90*
ab € 47,81*
€ 63,74*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 48,11*
€ 63,75*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 47,69*
€ 65,04*
6 Tage
122
Frei Haus
ab € 49,40*
€ 65,45*
1 Tag
122
Frei Haus
ab € 48,43*
€ 68,74*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 65,04*
€ 77,40
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 63,31*
€ 75,34
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 61,71*
€ 73,43
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 59,10*
€ 70,33
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 57,11*
€ 67,96
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 55,37*
€ 65,89
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 47,69*
€ 56,75
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,9538* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.