Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geflecht 6-eck verz. 25 x 0,8 x 1000 a 25 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Geflecht 6-eck verz. 25 x 0,8 x 1000 a 25 m
Geflecht 6-eck verz. 25 x 0,8 x 1000 a 25 m
Geflecht 6-eck verz. 25 x 0,8 x 1000 a 25 m
Artikel-Nr.:
     5417S-46839
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784013529
EAN/GTIN:
     4317784013529
Suchbegriffe:
6-Eck-Geflechtzaun
6eck Geflecht
Drahtgeflecht
Drahtgeflechte
Drahtgeflecht, 6-eckig, am Stück verzinkt • Rollenlänge 25 m Abmessung: Maschenweite x Höhe
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Materialstärke:
0,8 mm
Gesamtlänge:
25 m
Oberfläche:
verzinkt
Grundpreis:
Ja
Abmessung:
25 x 0,8 x 100 mm
Weitere Suchbegriffe: Geflechtzaun, Maschendrahtzaun, drahtgeflechte verzinkt 25m, 6 eck geflecht verzinkt, 6eck geflecht, Geflecht 6-eck verz. 25X0,8X1000 a 25 m
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
49
€ 6,90*
ab € 26,97*
€ 37,29*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 27,11*
€ 37,31*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 26,20*
€ 37,82*
6 Tage
49
€ 4,95*
ab € 27,77*
€ 38,18*
3 Tage
49
€ 4,95*
ab € 36,12*
€ 49,38*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 37,82*
€ 45,01
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 36,67*
€ 43,64
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 35,52*
€ 42,27
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 34,07*
€ 40,54
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 32,69*
€ 38,90
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 31,78*
€ 37,82
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 31,51*
€ 37,50
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 26,20*
€ 31,18
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 1,048* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.