Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viereckgeflecht, verzinkt, grün-ummantelt, 60 x 2,8 x 2000 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Viereckgeflecht, verzinkt, grün-ummantelt, 60 x 2,8 x 2000 mm
Viereckgeflecht, verzinkt, grün-ummantelt, 60 x 2,8 x 2000 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-46848
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784015189
EAN/GTIN:
     4317784015189
Suchbegriffe:
4-Eck-Geflechtzaun
4eck Geflecht
Drahtgeflecht
Drahtgeflechte
Drahtgeflecht 4-eckig, kunststoffummantelt RAL 6005 tannengrün, in 25-m-Rollen.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Materialstärke:
2,8 mm
Gesamtlänge:
25 m
Farbe:
grün
Oberfläche:
verzinkt, ummantelt
Grundpreis:
Ja
Abmessung:
60 x 2,8 x 2000 mm
Weitere Suchbegriffe: Geflechtzaun, Maschendrahtzaun, drahtgeflecht 4-eck, 4eck geflecht, drahtgeflecht 25m, Geflecht 4-eck grün 60X2,8X2000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,91*
€ 157,63*
2 Tage
13
€ 4,90*
ab € 124,36*
€ 157,83*
15 Tage
13
Frei Haus
ab € 122,49*
€ 161,32*
8 Tage
13
Frei Haus
ab € 144,96*
€ 179,51*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 128,48*
€ 182,07*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 182,07*
€ 216,66
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 179,04*
€ 213,06
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 158,19*
€ 188,25
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 149,57*
€ 177,99
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 142,99*
€ 170,16
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 128,48*
€ 152,89
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 5,1392* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.