Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geflecht 6-eck grün 25X1,0X 750 a 25 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Geflecht 6-eck grün 25X1,0X 750 a 25 m
Geflecht 6-eck grün 25X1,0X 750 a 25 m
Artikel-Nr.:
     5417S-47128
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784013390
EAN/GTIN:
     4317784013390
Suchbegriffe:
6-Eck-Geflechtzaun
6eck Geflecht
Drahtgeflecht
Drahtgeflechte
Drahtgeflecht, 6-eckig, moosgrün • Kunststoffummantelt • RAL 6005 Moosgrün • Rollenlänge 25 m Abmessung: Maschenweite x Stärke x Höhe
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 6005 Moosgrün
Oberfläche:
kunststoffummantelt
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Materialstärke:
1 mm
Gesamtlänge:
25 m
Grundpreis:
Ja
Abmessung:
25 x 1 x 750 mm
Weitere Suchbegriffe: Geflechtzaun, Maschendrahtzaun, 6eck geflecht, Geflecht 6-eck grün 25X1,0X 750 a 25 m
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 15,49*
€ 21,89*
2 Tage
11
€ 6,90*
ab € 15,52*
€ 21,93*
8 Tage
11
€ 4,95*
ab € 15,82*
€ 22,25*
1 Tag
11
€ 7,90*
ab € 16,34*
€ 22,47*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 18,92*
€ 27,00*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 27,00*
€ 32,13
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 25,28*
€ 30,08
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 23,46*
€ 27,92
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 22,68*
€ 26,99
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 22,60*
€ 26,89
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 22,52*
€ 26,80
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 18,92*
€ 22,51
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,7568* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.