| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-49220 Herst.-Nr.: 4005861003227 EAN/GTIN: 4005861003227 |
| | |
|
| | |
| Gärtner's Naturkalk Dolomit Kohlensaurer Magnesiumkalk 90 55 % CaCO3 Calciumcarbonat 35 % MgCO3 Magnesiumcarbonat 54 % basisch wirksame Bestandteile (bewertet als CaO) • Wertvoller Naturkalk mit Calcium und Magnesium • Verbessert nachhaltig die Krümelstruktur des Bodens • Sorgt für bessere Ausnutzung der im Bodenvorrat befindlichen Nährstoffe • Erhält die natürliche Bodenfruchtbarkeit • Beugt der Moosbildung vor durch Neutralisation der Bodensäure • Steigert die Erträge und die Qualität der Gartenprodukte • Ganzjährig anwendbar, optimal ist die Ausbringung jedoch im Frühjahr und Herbst Anwendung: Februar bis Oktober Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 kg | Reichweite: | 100 m² | Grundpreis: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 3,44* | € 5,09* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,83* | € 5,64* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,11* | € 6,02* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 4,11* | € 6,02* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 3,95* | € 6,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Kilogramm (ab € 0,395* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|