Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMERITE Metall-Schutzlack GL 750 ml blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HAMMERITE Metall-Schutzlack GL 750 ml blau
HAMMERITE Metall-Schutzlack GL 750 ml blau
HAMMERITE Metall-Schutzlack GL 750 ml blau
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-50897
Hersteller:
     Hammerite
Herst.-Nr.:
     5087572
EAN/GTIN:
     4007591568090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alkydharzlack
Glanzlack
Metall-Schutzlack
Rostschutzlack
HAMMERITE Metall-Schutzlack • Direkt auf Rost streichbar - stoppt Rost • Extrem Schlag- und Kratzfest • Rostschutz, Grundierung und Lack in einem • Für blanke, angerostete oder mit Altanstrich versehene Eisen-Metalle, Nichteisenmetalle nach Vorbehandlung • Staubtrocken nach ca. 1-2 Stunden • Überstreichbar nach mind 4 Stunden • Ergiebigkeit: ca. 5m2/l bei 2 Anstrichen Hinweis: HA = Hammerschlag, GL = Metallschutzlack glänzend, M =Metallschutzlack matt. Siehe weitere Hammerite Sprühlacke in dieser Warengruppe. Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.;EUH211: Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Das Bild zeigt die Schutzlackdose mit der Farbe anthrazitgrau.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Farbton:
blau
Hersteller:
HAMMERITE
Grundpreis:
Ja
Farbe:
blau
Inhalt:
0,75 l
Farbbesonderheit:
glänzend

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: alkydharzlack blau, alkydharzlack, alkydharzlack glänzend, Metall-Schutzlack GL 750 ml blau
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 41,57001*
€ 56,61*
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 43,50*
€ 57,01002*
2 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 45,29001*
€ 59,44002*
5 Tage
10
1
€ 4,30*
ab € 46,21002*
€ 61,97001*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 43,72002*
€ 63,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,61*
€ 67,3659
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,13*
€ 66,7947
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,87002*
€ 62,91532
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,80001*
€ 58,07201
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,59*
€ 55,4421
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 46,46001*
€ 55,28741
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 46,32*
€ 55,1208
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,57001*
€ 49,46831
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 13,85667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammerite
5272542
ab € 14,40*
Zubehör
Hammerite
5087574
ab € 42,48*
Zubehör
Hammerite
5087577
ab € 42,73002*
Zubehör
Hammerite
5087582
ab € 42,57*
Zubehör
Hammerite
5087584
ab € 42,56001*
Zubehör
Hammerite
5087592
ab € 42,77001*
Zubehör
Hammerite
5087587
ab € 42,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.