Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMERITE Metall-Schutzlack GL 750 ml weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HAMMERITE Metall-Schutzlack GL 750 ml weiss
HAMMERITE Metall-Schutzlack GL 750 ml weiss
HAMMERITE Metall-Schutzlack GL 750 ml weiss
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-50904
Hersteller:
     Hammerite
Herst.-Nr.:
     5087597
EAN/GTIN:
     4007591565099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alkydharzlack
Glanzlack
Metall-Schutzlack
Rostschutzlack
HAMMERITE Metall-Schutzlack • Direkt auf Rost streichbar - stoppt Rost • Extrem Schlag- und Kratzfest • Rostschutz, Grundierung und Lack in einem • Für blanke, angerostete oder mit Altanstrich versehene Eisen-Metalle, Nichteisenmetalle nach Vorbehandlung • Staubtrocken nach ca. 1-2 Stunden • Überstreichbar nach mind 4 Stunden • Ergiebigkeit: ca. 5m2/l bei 2 Anstrichen Hinweis: HA = Hammerschlag, GL = Metallschutzlack glänzend, M =Metallschutzlack matt. Siehe weitere Hammerite Sprühlacke in dieser Warengruppe. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen EUH208: Enthält Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Das Bild zeigt die Schutzlackdose mit der Farbe anthrazitgrau.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Farbton:
weiß
Hersteller:
HAMMERITE
Grundpreis:
Ja
Farbe:
weiß
Inhalt:
0,75 l
Farbbesonderheit:
glänzend

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: alkydharzlack weiß glänzend, alkydharzlack weiß, alkydharzlack, Metall-Schutzlack GL 750 ml weiss
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 42,39*
€ 57,77001*
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 44,36001*
€ 58,17*
2 Tage
9
€ 7,90*
ab € 45,21*
€ 59,48001*
4 Tage
18
€ 4,30*
ab € 46,49001*
€ 62,02002*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 44,08002*
€ 64,01001*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,77001*
€ 68,74631
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,44002*
€ 67,16362
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,61*
€ 63,7959
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,78002*
€ 59,23822
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,47002*
€ 56,48932
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 47,34*
€ 56,3346
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 47,17002*
€ 56,13232
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,39*
€ 50,4441
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 14,13* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.