Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBERTS Wäschepfähle grün, Leinenspanner, 200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALBERTS Wäschepfähle grün, Leinenspanner, 200 cm
ALBERTS Wäschepfähle grün, Leinenspanner, 200 cm
ALBERTS Wäschepfähle grün, Leinenspanner, 200 cm
Artikel-Nr.:
     5417S-51435
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     4004338611606
EAN/GTIN:
     4004338611606
Suchbegriffe:
Wäschepfahl
wäschepfahl
Wäschepfahl

Stahlrohr, zinkphosphatiert und kunststoffbeschichtet, RAL 6005 grün, ohne Bodenhülse, 200 cm lang, Ø ca. 44 mm.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Grundpreis:
Nein
Länge:
200 cm
Durchmesser:
42
Hersteller:
GAH
Ausführung:
mit Leinenspanner
Weitere Suchbegriffe: Wäschepfähle grün Leinenspanner 611606
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
6
€ 4,90*
ab € 16,37*
€ 21,70*
4 Tage
unbekannt
6
€ 7,50*
ab € 16,71*
€ 22,03*
1 Tag
12
6
Frei Haus
ab € 17,63*
€ 22,93*
Lager 5417
6
€ 4,90*
ab € 22,64*
€ 29,21*
8 Tage
12
6
Frei Haus
ab € 23,19*
€ 29,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 175,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.