Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBERTS Zaunpfosten, sendzimirver.grün Kst.b., L2250mm, Pfostenst.Ø38mm, Geflechth.1750mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALBERTS Zaunpfosten, sendzimirver.grün Kst.b., L2250mm, Pfostenst.Ø38mm, Geflechth.1750mm
ALBERTS Zaunpfosten, sendzimirver.grün Kst.b., L2250mm, Pfostenst.Ø38mm, Geflechth.1750mm
ALBERTS Zaunpfosten, sendzimirver.grün Kst.b., L2250mm, Pfostenst.Ø38mm, Geflechth.1750mm
ALBERTS Zaunpfosten, sendzimirver.grün Kst.b., L2250mm, Pfostenst.Ø38mm, Geflechth.1750mm
ALBERTS Zaunpfosten, sendzimirver.grün Kst.b., L2250mm, Pfostenst.Ø38mm, Geflechth.1750mm
Artikel-Nr.:
     5417S-51561
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     615437
EAN/GTIN:
     4004338615437
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
Zaunpfosten für Maschendrahtzäune, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, Länge: 2250 mm, Pfosten-Ø: 38 mm, Geflechthöhe: 1750 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
38
Material:
Stahl
Spanndrahthalter:
3
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Grundpreis:
Nein
Höhe:
2250
Farbe:
RAL 6005 Moosgrün
Hersteller:
GAH Alberts
für Geflechthöhe:
1750 mm
Pfosten-Ø:
38 mm
Länge:
2250 mm
Oberfläche:
sendzimirverzinkt, kunststoffbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: gah zaunpfahl, eckpfosten, Zaunpfähle fvz, grün 40X 2250 mm 615437
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 63,91*
€ 78,23*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 49,90*
ab € 63,60864*
€ 81,9486*
7 Tage
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 71,17002*
€ 90,79002*
2 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 81,07002*
€ 102,48*
7 Tage
2
1
pro Packung
€ 35,99*
ab € 88,50*
€ 111,80004*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 78,23*
€ 93,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 469,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.