Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesakrepp Nr.4322 50m:25mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Tesakrepp Nr.4322 50m:25mm
Tesakrepp Nr.4322 50m:25mm
Tesakrepp Nr.4322 50m:25mm
Artikel-Nr.:
     5417S-54431
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04322-00009-00
EAN/GTIN:
     4005800002960
Suchbegriffe:
Hochkrepp-Klebeband
Hochkreppband
Abdeckband
Abklebeband
tesakrepp 4322

Stark gekrepptes, 0,38 mm dickes Universal-Abdeckband für verschiedene Anwendungen geeignet, haftet auch auf schwierigen Formen und rauen Untergründen. Farbe: chamois.

Weitere Informationen:
max. Temperatur:
+60
Rollenlänge:
50
Breite:
25
Farbe:
braun
Oberfläche:
stark gekreppt
Hersteller:
tesa
Grundpreis:
Ja
Dicke:
0,38 mm
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 7,37*
€ 8,98*
16 Tage
nicht lagernd
12
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 7,56*
€ 9,23*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 8,28*
€ 10,63*
1 Tag
84
12
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 8,78*
€ 10,72*
Lager 5417
12
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 9,24*
€ 11,67*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 11,67*
€ 13,89
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,14*
€ 13,26
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 11,08*
€ 13,19
pro Rolle
ab 300 Rollen
€ 10,84*
€ 12,90
pro Rolle
ab 600 Rollen
€ 10,82*
€ 12,88
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,24*
€ 11,00
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 140,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04322-00017-00
ab € 14,88*
Ähnlich
tesa
04322-00010-00
ab € 8,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.