Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E.C.E. Tischlerwinkel 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E.C.E. Tischlerwinkel 300 mm
E.C.E. Tischlerwinkel 300 mm
E.C.E. Tischlerwinkel 300 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-56036
Hersteller:
     E.C.E.
Herst.-Nr.:
     403-300
EAN/GTIN:
     4016650043300
Suchbegriffe:
Schreinerwinkel
Tischlerwinkel
schreinerwinkel ece
schreinerwinkel
Tischlerwinkel Nr. 403

Mit blauer, federnd-harter Stahlzunge, eingenutetem starkem Messingbeschlag, Schenkel aus gedämpfter Buche, mit Gehrung.

Weitere Informationen:
Hersteller:
E.C.E
Material:
Messing
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Beschlagsmaterial:
Messing
SB-Verpackt:
Ja
Skala:
Nein
Schenkellänge:
300
Schienenmaterial:
Buche
Weitere Suchbegriffe: schreinerwinkel 300mm, Tischlerwinkel 300mm ECE
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
€ 7,90*
ab € 27,19*
€ 36,53*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 27,10*
€ 37,80*
7 Tage
21
€ 4,95*
ab € 28,36*
€ 38,13*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 29,53*
€ 39,45*
4 Tage
26
€ 4,30*
ab € 29,19*
€ 40,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.