Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI Rahmenbandmaß 30 m x 13 mm weißlackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BMI Rahmenbandmaß 30 m x 13 mm weißlackiert
BMI Rahmenbandmaß 30 m x 13 mm weißlackiert
BMI Rahmenbandmaß 30 m x 13 mm weißlackiert
Artikel-Nr.:
     5417S-56663
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     501021030A
EAN/GTIN:
     4007368373308
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Stahlbandmaß
Rahmenbandmaß Nr. 501 STANDARD

Mit Kunststoffgriff, stabiler Kurbelarm (umzubauen von Rechts- auf Linkshändergebrauch), eloxierter, gerader Leichtmetall-Rahmen. Stahlband, weiß lackiert, cm-Teilung, Maßanfang ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag.

Weitere Informationen:
Max. Messbereich:
30000
Griffmaterial:
Kunststoff
Genauigkeitsklasse:
EG-Klasse II
Einteilung:
cm
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Sichtfenster:
Nein
Hersteller:
BMI
Rücklaufsperre:
Nein
Innenmessung:
Nein
Bandmaterial:
Stahl
Automatischer Bandrücklauf:
Nein
Werkstoff:
Stahl
EG-Genauigkeitsklasse:
II
Gummischutzrahmen:
Nein
SB-Verpackt:
Ja
Skalierung:
cm
Grundpreis:
Nein
Breite:
13 mm
Länge:
30 m
Ausführung:
gerader Rahmen
Maßanfang:
ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag
Bandbreite:
13 mm
Bandlänge:
30 m
Weitere Suchbegriffe: Stahlmaßband, Taschenbandmaß, Taschenrollbandmaß, stahlbandmaß bmi 30m, taschenbandmaß bmi, taschenbandmass, Rahmenbandmass 30mx13mm weißlackiert BMI
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 29,38*
€ 39,76*
7 Tage
33
€ 4,95*
ab € 30,62*
€ 39,79*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 30,58*
€ 39,83*
€ 4,80*
ab € 35,54*
€ 45,83*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 35,25*
€ 47,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.