Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdraht Automag 3 1,0 mm 15 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißdraht Automag 3 1,0 mm 15 kg
Schweißdraht Automag 3 1,0 mm 15 kg
Artikel-Nr.:
     5417S-58224
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4330816066096
EAN/GTIN:
     4330816066096
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
Schutzgasschweißdraht SG 3 - Lage-Spulung Nach DIN EN 440 G 4 SI 1 auf Korbspulen K300 mit 15 kg Drahtnettogewicht, mit WZ nach DIN 50049/2.2. Jede Spule ist in einem Polyethylensack und zusätzlich in einem Karton verpackt. DB-zugelassen.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Schweiß- und Löttechnik
SG:
SG3
Draht-Nettogewicht / Spule:
15
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Durchmesser:
1
Ausführung:
SG3
Grundpreis:
Ja
Spulung:
Lage/Lage
Draht-Ø:
1,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, massivdrahtelektrode, Schweißdraht Automag 3 1,0mm 15kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 15 Kilogramm (ab € 3,576* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.