Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdraht Automag 3 1, 2 mm 15 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißdraht Automag 3 1, 2 mm 15 kg
Schweißdraht Automag 3 1, 2 mm 15 kg
Schweißdraht Automag 3 1, 2 mm 15 kg
Artikel-Nr.:
     5417S-58225
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4330816066119
EAN/GTIN:
     4330816066119
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
Schutzgas-Schweißdr a ht SG 3

Niedriglegierte Drahtelektrode für das Metall-Schutzgasschweißen (MSG), besonders geeignet für höherfeste Stähle. Norm: DIN EN 440 G 4 Si 1, Werkstoff Nr. 1.5130. Grundwerkstoffe: S 355 J, 2 G 3 (DIN 10025), S 355 N, S 355 NL (DIN 10113, St 33-St 52-3), Feinkornbaustähle StE 255-StE 460, Kesselstähle HI, HII, 17 Mn 4, 19 MN 5, Schiffbaustähle der Güten A-E. Schutzgase nach DIN EN 439, M 2, M 3, C 1. Lieferung auf Korbspulen K 300 mit 15 kg Netto-Drahtgewicht. Zusammensetzung des Drahtes in % (Richtwerte): C: 0,10 %, Mn: 1,7 %, Si: 1,0 %, P:
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1,2
Ausführung:
SG3
Auswertungsgruppe:
Schweiß- und Löttechnik
SG:
SG3
Draht-Nettogewicht / Spule:
15
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Grundpreis:
Ja
Spulung:
Lage/Lage
Draht-Ø:
1,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, massivdrahtelektrode, Schweißdraht Automag 3 1,2mm 15kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 15 Kilogramm (ab € 2,70667* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.