Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdraht Automag 2 1,0 mm 15 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißdraht Automag 2 1,0 mm 15 kg
Schweißdraht Automag 2 1,0 mm 15 kg
Artikel-Nr.:
     5417S-58226
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4330816066133
EAN/GTIN:
     4330816066133
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
Schutzgasschweißdraht SG 2 (Lage-Spulung)

• Niedriglegierte Drahtelektrode für das Metall-Schutzgasschweißen (MSG), geeignet für Verbindungsschweißungen an hochbeanspruchten Bauteilen
• Zulassungen: TÜV, DB, GL, LR, DNV, BV
• Jede Spule ist in einem Polyethylensack und zusätzlich in einem Karton verpackt
Auf Korbspule K 300 mit 15-kg- Drahtnettogewicht

Normbezeichnungen:
• Werkstoff-Nr.: 1.5125; ISO 14341-A-635; 1
• Werkstoffe: S355J2G3, S355N, S355NL, Feinkornstähle S275N–S420N, Kesselstähle P235GH, P265GH, P295GH, 19Mn5, Schiffsbaustähle der Güten A-E

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Schweiß- und Löttechnik
SG:
SG2
Draht-Nettogewicht / Spule:
15
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Durchmesser:
1
Ausführung:
SG2
Grundpreis:
Ja
Spulung:
Lage/Lage
Draht-Ø:
1,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, massivdrahtelektrode, Schweißdraht Automag 2 1,0mm 15kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 15 Kilogramm (ab € 3,556* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.