Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattex Kraftklebstoff Classic 50g


Menge:  Tube  
Produktinformationen:
Pattex Kraftklebstoff Classic 50g
Pattex Kraftklebstoff Classic 50g
Pattex Kraftklebstoff Classic 50g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-62721
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015000070997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Pattex Kraftkleber Classic • Leicht zu verteilen • Klebt schnell mit Super-Haftkraft • Mit hoher Wärmefestigkeit • Nicht geeignet für Polypropylen (PP), Polyethylen (PE) und Kunstleder • Zum Kleben unterschiedlicher Oberflächen sowie zum Kleben von Furnieren in komplizierten Ecken • Für die Anwendung in Räumen • Für Laminate geeignet Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung;H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H315: Verursacht Hautreizungen;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung EUH208: Enthält Kolophonium. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
EUH208 Enthält: Kolophonium Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
50 g
Hersteller:
Pattex
Ausführung:
50 g PX 50

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Tube
€ 5,90*
ab € 3,25*
€ 4,24*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,30*
€ 4,30*
2 Tage
181
1
pro Tube
€ 5,49*
ab € 3,33*
€ 4,32*
11 Tage
192
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,31*
€ 4,34*
6 Tage
490
12
pro Tube
€ 4,79*
ab € 3,61*
€ 4,38*
Menge:  Tube  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Tube
€ 4,24*
€ 5,05
pro Tube
ab 5 Tuben
€ 4,04*
€ 4,81
pro Tube
ab 10 Tuben
€ 3,94*
€ 4,69
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 3,89*
€ 4,63
pro Tube
ab 50 Tuben
€ 3,73*
€ 4,44
pro Tube
ab 7500 Tuben
€ 3,25*
€ 3,87
pro Tube
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.