Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-62735 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015000088749 |
| | |
|
| | |
| Ponal Express • Ideal, wenn schnell weiterverarbeitet oder schnell belastet werden soll • Endfestigkeit der Ponal-Leimfuge liegt allgemein höher als die Endfestigkeit des Holzes • Verleimt alle Holzarten, Holzwerkstoffe und DKS-Platten • Geeignet für Bastlerarbeiten, Fugenverleimung (z. B. Massivholzanleimer und Brettfugen), Furnier- und Kunststoffkanten (außer PVC-, ABS- und rückseitig unbehandelten bzw. ungeschliffenen Polyesterkanten), Anleimung und Flächenverleimung (z. B. DKS-Platten auf Spanplatten) • Erfüllt nach EN 204 die Beanspruchungsgruppe D2 • Offene Zeit bei +20 °C Raumtemperatur max. 8 Min • Verarbeitungszeit darf nicht unter +6 °C liegen (Weißpunkt) • Verbrauch ca. 150 g/m² • Pressdruck mindestens 15 N/cm² Gefahrenhinweise: EUH208: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; Isothiazolinongemisch 3:1 (CIT/MIT). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweis: | EUH208 Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on Enthält Konservierungsmittel: Isothiazolinongemisch 3:1 (CIT/MIT). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | Grundpreis: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 3,87* | € 4,74* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 3,79* | € 5,19* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Flasche | € 4,99* | ab € 3,88* | € 5,26* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,36* | € 5,28* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,15* | € 6,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|