| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-62769 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015000840644 |
| | |
|
| | |
| Ponal Wasserfest • Die Endfestigkeit der Ponal-Leimfuge liegt allgemein höher als die Endfestigkeit des Holzes • Montageverleimung in der Innen- und Außenanwendung, z. B. Fenster und Türen • Auch für Fertigparkett geeignet • Erfüllt nach EN 204 die Beanspruchungsgruppe D3 • Die offene Zeit beträgt bei +20 °C Raumtemperatur max. 10 Min. • Verarbeitungszeit nicht unter +3 °C liegen (Weißpunkt) • Verbrauch ca. 150 g/m² • Pressdruck mindestens 20 N/cm² Gefahrenhinweise: EUH208: Enthält Isothiazolinongemisch (C(M)IT/MIT (3:1)). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | Gefahrenhinweis: | EUH208 Enthält Konservierungsmittel: Isothiazolinongemisch 3:1 (CIT/MIT). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | Grundpreis: | Ja | Ausführung: | 10 kg PN 3 SN |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,17* | € 83,13* | | | | | 11 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 66,73* | € 83,5522* | | | | | | | | | | € 75,00* | ab € 78,11* | € 94,03* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 80,81* | € 96,94* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 94,05* | € 133,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Kilogramm (ab € 9,405* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|