Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-62776 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015000079440 |
| | |
|
| | |
| Ponal Wasserfest • Die Endfestigkeit der Ponal-Leimfuge liegt allgemein höher als die Endfestigkeit des Holzes • Montageverleimung in der Innen- und Außenanwendung, z. B. Fenster und Türen • Auch für Fertigparkett geeignet • Erfüllt nach EN 204 die Beanspruchungsgruppe D3 • Die offene Zeit beträgt bei +20 °C Raumtemperatur max. 10 Min. • Verarbeitungszeit nicht unter +3 °C liegen (Weißpunkt) • Verbrauch ca. 150 g/m² • Pressdruck mindestens 20 N/cm² Gefahrenhinweise: EUH208: Enthält Isothiazolinongemisch (C(M)IT/MIT (3:1)). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Weitere Informationen: | | Wasserfest: | Ja | Grundpreis: | Ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 7,95* | € 10,25* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 8,45* | € 10,82* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 8,52* | € 11,30* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Flasche | € 5,90* | ab € 8,45* | € 11,69* | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,80* | € 12,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|