Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL EU Mehrzweckfett I 1kg Dose bleifrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-COLL EU Mehrzweckfett I 1kg Dose bleifrei
E-COLL EU Mehrzweckfett I 1kg Dose bleifrei
E-COLL EU Mehrzweckfett I 1kg Dose bleifrei
Artikel-Nr.:
     5417S-63356
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784015691
EAN/GTIN:
     4317784015691
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugellagerfett
Lagerfett
Mehrzweckfett
Schmierfett
Mehrzweckfett, hell I • Universalfett • Minderung von Reibung und Verschleiß auch bei hohen Belastungen • Schutz vor Korrosion und Aufrechterhaltung der Schmierwirkung auch in Gegenwart von Wasser • Mit longlife Wirkstoffkombinationen, lithiumverseift • Silikon-, säure- und harzfrei • Zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagerungen, auch im Mischreibungsgebiet, bei allen für Fettschmierungen zulässigen Gleitgeschwindigkeiten • In Zentralschmieranlagen mit üblichen Rohrleitungsquerschnitten förderbar • Kfz-Lagerungen • Als Abschmierfett in Bau- und Landmaschinen • Elektromotorlager • Förderrollenlager • Achsrollenlager im Bahnbetrieb • Konsistenzeinteilung nach DIN51818: NLGI-Klasse 2 • Bezeichnung nach DIN51502: K2K-30 • Tropfpunkt: > 180 °C • Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +130 °C (kurzfristig bis +140 °C)
Weitere Informationen:
temperaturbeständig bis:
+140 °C
Farbe:
beige
Temperaturbeständigkeit kurzzeitig:
+130 °C
Silikonfrei:
Ja
Grundpreis:
Ja
Temperaturbeständigkeit:
-30 bis +120/140 °C
Hersteller:
E-COLL
Inhalt:
1000 g ml/Kartusche
Weitere Suchbegriffe: Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, mehrzweckfett 1 kg, lagerfett, EU Mehrzweckfett I hell 1kg E-COLL
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
160
10
€ 5,90*
ab € 8,56*
€ 11,04*
1 Tag
160
20
Frei Haus
ab € 9,52*
€ 12,52*
6 Tage
136
10
Frei Haus
ab € 10,35*
€ 13,01*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,57*
€ 13,96*
12 Tage
80
10
€ 6,99*
ab € 11,55*
€ 14,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 9,57* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.