Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ponal Parkett-Fugen-Leim 1kg


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Ponal Parkett-Fugen-Leim 1kg
Ponal Parkett-Fugen-Leim 1kg
Ponal Parkett-Fugen-Leim 1kg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-63367
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     4015000087179
EAN/GTIN:
     4015000087179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzkleber
Holzleim
Leim
Parkettleim
Ponal Parkett und Laminat Fugen-Leim • Weißleim • Hohe Endfestigkeit • Lange offene Zeit: ca. 15 Minuten • Lösungsmittelfrei • Zur dauerhaften Verleimung von Nut und Feder bei der Verlegung von Fertigparkettelementen, Laminatböden, Spanplatten und OSB-Platten, Massivholz und Verlegeplatten • Für eine wasserfeste Verleimungen nach DIN EN 204 D3 Gefahrenhinweise: EUH208: Enthält Isothiazolinongemisch (C(M)IT/MIT (3:1)) . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
EUH208 Enthält: Isothiazolinongemisch 3:1 (CIT/MIT) Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Enthält Konservierungsmittel: Isothiazolinongemisch 3:1 (CIT/MIT). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Verbrauch pro Laufmeter Fuge:
15 g
Lange offene Zeit:
15 min
Wasserfest:
Ja
Norm:
DIN EN 204/D3
Ausführung:
PN 12 P
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
Ponal

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: ponal holzleim, holzleim, ponal laminat, Ponal Parkett-Fugen-Leim 1kg (F)
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,29*
€ 14,86*
3 Tage
52
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,19*
€ 14,87*
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,31*
€ 14,87*
Lager 5417
12
pro Flasche
€ 4,90*
ab € 12,02*
€ 14,95*
1 Tag
70
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,62*
€ 15,26*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Flaschen
€ 14,95*
€ 17,79
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 13,96*
€ 16,61
pro Flasche
ab 120 Flaschen
€ 13,68*
€ 16,28
pro Flasche
ab 600 Flaschen
€ 13,61*
€ 16,20
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 12,02*
€ 14,30
pro Flasche
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Flaschen
Mindestbestellmenge: 12 Flaschen ( entspricht € 179,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
PNI3N / 1390710
ab € 10,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.