| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-63491 Herst.-Nr.: 4038127200702 EAN/GTIN: 4038127200702 |
| | |
|
| | |
| OKS 240 Antifestbrenn-Paste • Zur Montage von Schraubverbindungen, die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind • Verhindert Festbrennen oder -rosten • Optimales Verhältnis von Schraubenanzugsmoment zu erreichbarer Vorspannung • Klassische Anti-Seize-Paste • Press-Fit 0,12, kein Rattern • VKA-Test (Schweißkraft) 2800 N • Gewindereibung µ = 0,09 Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H400: Sehr giftig für Wasserorganismen Weitere Informationen: | | GHS: | GHS09 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. | temperaturbeständig bis: | +1100 °C | Grundpreis: | Ja | Temperaturbeständigkeit: | -30 bis +200/+1100 °C | Inhalt: | 1000 g ml/Kartusche |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 65,38* | € 74,42* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 65,61* | € 82,44* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 68,19* | € 85,82* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 68,25* | € 86,13* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 89,61* | € 114,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 89,61* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|