Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL Schweißprimer 500ml Dose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-COLL Schweißprimer 500ml Dose
E-COLL Schweißprimer 500ml Dose
E-COLL Schweißprimer 500ml Dose
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-63537
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784179584
EAN/GTIN:
     4317784179584
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adhesion Primer
Adhäsion Primer
Haftvermittler
Primer
Schweißprimer • Schutz der Düsen vor dem Festbrennen der Schweißperlen • Korrosionsschutz zwischen verschweißten Teilen • Im Punktschweißen • Mischung von Bitumen, Haftvermittlern und Korrosionsschutzadditiven Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H335: Kann die Atemwege reizen;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Inhalt:
0,5 kg
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
E-COLL
Ausführung:
500-ml-Pinseldose

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Schweiß-Primer, Schweißprimer, adhesion primer, Schweiss-Primer 500ml E-COLL
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
580
22
Frei Haus
ab € 12,29*
€ 13,91*
2 Tage
682
22
Frei Haus
ab € 12,31*
€ 13,93*
2 Tage
682
44
Frei Haus
ab € 12,70*
€ 15,98*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 14,73*
€ 17,78*
1 Tag
682
1
€ 7,90*
ab € 15,64*
€ 20,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 213,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.