| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-63550 Herst.-Nr.: 4030584170703 EAN/GTIN: 4030584170703 |
| |
|
| | |
| Putztuch Walkisoft Eigenschaften: • Reißfest, nassfest, lebensmittelunbedenklich, weich, fusselarm, saugstark • Material: 85 % Zellstoff, 15 % Ethylen-Vinylacetat • Fusselarmes, saugstarkes und reißfestes Zellstofftuch Einsatzbereiche: • Bedenkenlos im Lebensmittelbereich einsetzbar Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Schweiß- und Löttechnik | Grundpreis: | Nein | Blatt-Anzahl: | 700 | Breite: | 380 | Länge: | 300 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungslappen, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, papier-wischtücher weiß, putztuch spender, Walkisoft-Putzvliesrolle 30x38cm 700 Blatt, wakisoft |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Rolle | € 5,90* | ab € 89,54* | € 107,82* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 89,69* | € 107,84* | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 89,35* | € 110,50* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 89,12* | € 111,51* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 94,89* | € 113,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 700 Blätter (ab € 0,12765* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|