| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-65023 Herst.-Nr.: 4317784244886 EAN/GTIN: 4317784244886 |
| | |
|
| | |
| Kesselreiniger-Spray • Spezialreiniger für gas- und ölbetriebene Kleinkessel-Anlagen • Silikonfrei • Weißlich • Für Verschmutzte Kessel-Innenflächen • Beseitigung von Verbrennungsrückständen und Ablagerungen in Gasthermen und Gaskesseln Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H222: Extrem entzündbares Aerosol Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | Inhalt: | 0,5 l | Grundpreis: | Ja | Ausführung: | 500-ml-Spraydose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kesselreiniger-Spray 500ml E-COLL |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 3,33* | € 4,45* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,19* | € 4,65* | | | | | | 2 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 3,29* | € 4,70* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 3,55* | € 4,75* | | | | | 14 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 3,76* | € 5,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,00638* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|