| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-65051 Herst.-Nr.: 4317784243506 EAN/GTIN: 4317784243506 |
| | |
|
| | |
| Kugellagerfett • Leistungsfähiges Mehrzweckfett • Säurefrei und wasserbeständig • Silikonfrei • Für alle Wälz- und Gleitlager • NLGI-Klasse 1 • Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +120 °C • Bei dauergeschmierten Lagern von –30 °C bis +80 °C Weitere Informationen: | | Inhalt: | 80 g | Grundpreis: | Ja | Ausführung: | 80-g-Flasche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugellagerfett 80g Flasche E-COLL |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 2,09* | € 2,95* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 2,23* | € 2,99* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,27* | € 3,16* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 2,47* | € 3,30* | | | | | | | | 10 | | € 4,80* | ab € 2,55* | € 3,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|