| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-65052 Herst.-Nr.: 4317784244848 EAN/GTIN: 4317784244848 |
| | |
|
| | |
| Kunststoffreiniger-Spray • Zur schonenden Reinigung aller wasserbeständigen Kunststoffoberflächen • Mit Glanzalkohol • Silikonfrei • Rollläden, Kunststoffmöbel, Boote, Surfbretter, Fensterprofile, Auto-Innenreinigung usw. Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | Hersteller: | E-COLL | Grundpreis: | Ja | Inhalt: | 0,5 l | Gebinde: | Zerstäuber | Ausführung: | 500-ml-Sprühfl. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kunststoffpflege, Kunststoffreiniger 500ml Sprühflasche E-COLL |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 4,16* | € 5,84* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 5,01* | € 7,04* | | | | Lager 5417 | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 4,90* | € 7,11* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,30* | € 7,86* | | | | | 18 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 5,74* | € 8,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 85,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|