Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL Kupferspray 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-COLL Kupferspray 400ml
E-COLL Kupferspray 400ml
E-COLL Kupferspray 400ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-65055
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784243438
EAN/GTIN:
     4317784243438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupfer-Spray
Kupferpastenspray
Kupferspray
e-coll kupfer-spray
Kupferspray • Effektvolle Oberflächenbeschichtung • Schützt zuverlässig vor Witterungseinflüssen • Abriebfest • Schnelltrocknend • Zur optischen Aufwertung • Für Dachrinnen und Fallrohre, Fensterbleche • Für Kunstschmiedearbeiten • Staubtrocken: bei Raumtemperatur nach 30 Minuten Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H222: Extrem entzündbares Aerosol EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Gebinde:
Sprühdose
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
E-COLL
Inhalt:
400 ml
Ausführung:
Korrosionsschutzmittel

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: kupfer spray, Kupfer-Spray 400ml E-COLL
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
216
12
€ 5,90*
ab € 4,23*
€ 5,83*
1 Tag
216
24
Frei Haus
ab € 4,22*
€ 5,85*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 4,26*
€ 6,07*
15 Tage
120
12
€ 6,99*
ab € 4,80*
€ 6,63*
12
€ 4,80*
ab € 4,96*
€ 6,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 36 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 600 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 72,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.