Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS Weiße Allroundpaste metallfrei 250 250 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKS Weiße Allroundpaste metallfrei 250 250 g
OKS Weiße Allroundpaste metallfrei 250 250 g
OKS Weiße Allroundpaste metallfrei 250 250 g
OKS Weiße Allroundpaste metallfrei 250 250 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-65575
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     4038127200962
EAN/GTIN:
     4038127200962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Seize
Anti-Seize-Paste
Antifestbrenn-Paste
Antifestbrennpaste
OKS 250 Weiße Allround-Paste, metallfrei • Für Schrauben und Gleitflächen, die hohen Drücken und Temperaturen ausgesetzt sind • Optimales Verhältnis von Anzugsmoment zu erreichbarer Vorspannung • Metallfrei • Sehr guter Korrosionsschutz • Für Edelstahlverbindungen • Press-Fit µ = 0,10, kein Rattern • VKA-Test (Schweißkraft) 3600 N • Gewindereibung µ = 0,12 • Temperaturbeständigkeit (Schmierung/Trennung) –40°C bis +200°C/+1400°C • NSF H2 Reg.-Nr. 131379 Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H318: Verursacht schwere Augenschäden;H315: Verursacht Hautreizungen;H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Temperaturbeständigkeit:
–40 bis +200/+1400 °C
temperaturbeständig bis:
+1400 °C
Grundpreis:
Ja
Inhalt ca.:
250-g-Pinseldose
Hersteller:
OKS
Inhalt:
250 g ml/Kartusche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,69*
€ 23,22*
13 Tage
189
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,10*
€ 23,59*
3 Tage
8
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 19,79*
€ 24,67*
1
pro Stück
€ 3,19*
ab € 19,82*
€ 24,68*
Lager 5417
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 26,48*
€ 31,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 40 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 312,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OKS
1105890445
ab € 54,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.