| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-82764 Herst.-Nr.: 4005861005351 EAN/GTIN: 4005861005351 |
| | |
|
| | |
| Gärtner's Garten-Rasenkalk Kohlensaurer Kalk 95 95 % CaCO3 Calciumcarbonat 53 % basisch wirksame Bestandteile (bewertet als CaO) • Für die Anwendung auf Rasenflächen, im Ziergarten und im Obst- und Gemüseanbau • Verbessert nachhaltig die Bodenstruktur und fördert die natürliche Bodenfruchtbarkeit • Aktiviert das Bodenleben • Setzt die im Boden befindlichen Nährstoffe frei und macht sie pflanzenverfügbar • Beugt der natürlichen Bodenversauerung vor und reduziert die Moosbildung • Steigert die Erträge und die Qualität der Gartenprodukte • Saubere, problemlose Ausbringung durch die feinkörnige Struktur Tipp: • Die Anwendung ist ganzjährig möglich, optimal jedoch im Frühjahr und im Herbst Anwendung: Februar bis Oktober Aufwandmenge: ca. 100 g/m² Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 kg | Reichweite: | 100 m² | Grundpreis: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 3,65* | € 5,41* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,83* | € 5,65* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,37* | € 6,39* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 4,39* | € 6,39* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 4,16* | € 6,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Kilogramm (ab € 0,416* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|