Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brehmer Spannungsprüfer, Euro 150 mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brehmer Spannungsprüfer, Euro 150 mm rot
Brehmer Spannungsprüfer, Euro 150 mm rot
Brehmer Spannungsprüfer, Euro 150 mm rot
Artikel-Nr.:
     5417S-85079
Hersteller:
     Brehmer
Herst.-Nr.:
     45300
EAN/GTIN:
     4016133453008
Suchbegriffe:
Phasenprüfer
Prüf-Schraubendreher
Prüf-Schraubenzieher
Prüfschraubendreher
Spannungsprüfer für 220 - 250 Volt Mit umlaufendem Handschutz. Klipp aus isoliertem Material. Anzeigesystem sicher und fest im Handgriff des Prüfers eingebaut.
Weitere Informationen:
Drahttemperatursensor:
Nein
Anzeige:
Leuchtanzeige
Voltsensor:
Nein
Gummischutzrahmen:
Nein
Display-Beleuchtung:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Griffmaterial:
Kunststoff
Gehäusematerial:
Kunststoff
VDE-geprüft:
Ja
Griff:
Längsgriff
Widerstandsprüfung:
Nein
Klingendicke:
0,5
Ausführung Griff:
Kunststoff
Vibrationsalarm:
Nein
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Lastzuschaltung:
Nein
Berührungslose Prüfung:
Nein
Durchgangsprüfung:
Nein
Kabelbruchdetektor:
Nein
Klingenstärke:
0,5
Klingenbreite:
3 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Hersteller:
H+H
Abtriebsgröße:
3 mm
Messbereich:
125 - 250
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
147
10
€ 6,90*
ab € 0,67*
€ 0,88*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,69*
€ 0,95*
3 Tage
147
1
€ 7,90*
ab € 0,70*
€ 0,97*
4 Tage
294
1
€ 4,30*
ab € 0,72*
€ 1,01*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,99*
€ 1,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiha
00456
ab € 5,34*
Ähnlich
Wiha
05271
ab € 1,76*
Ähnlich
Benning
050261
ab € 41,52*
Ähnlich
Weidmüller
9918950000
ab € 15,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.