Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL Graffiti-Entferner-Spray 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-COLL Graffiti-Entferner-Spray 400ml
E-COLL Graffiti-Entferner-Spray 400ml
E-COLL Graffiti-Entferner-Spray 400ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-86344
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784341639
EAN/GTIN:
     4317784341639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Graffiti Farbentferner
Graffiti-Entferner
Graffiti-Reiniger
Graffitientferner
Graffiti-Entferner • Der Graffiti-Entferner ist ein hochwertiges, lösungsmittelbasierendes Produkt • Aromatenfrei • Biologisch abbaubar • Zur Entfernung unerwünschter Graffitis • Für fast alle Oberflächen • Holz, Metall, Glas, Asphalt, Mauerwerk etc. • Reichweite: eine Dose reicht je nach Untergrund für ca. 2 m² Hinweis: Nicht anwenden auf Styropor und vinylhaltigem Plastik. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.;EUH018: Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
EUH018 8 Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden. | EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Farbe:
farblos
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
E-COLL
Prod.Gruppe (ID):
Graffitientferner
Inhalt:
400 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Graffitireiniger, Schmierspray, schmierspray, Graffiti-Entferner-Spray 400ml E-COLL
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
66
6
€ 6,90*
ab € 5,09*
€ 7,04*
4 Tage
56
6
€ 4,79*
ab € 5,28*
€ 7,26*
2 Tage
66
6
€ 4,95*
ab € 5,45*
€ 7,50*
1 Tag
66
1
€ 7,90*
ab € 5,10*
€ 7,63*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,14*
€ 7,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.