| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-86436 Herst.-Nr.: 4317784313469 EAN/GTIN: 4317784313469 |
| | |
|
| | |
| Holzleim D2 • Gebrauchsfertiger weißer Kunstharzleim auf Basis Polyvinylacetat (PVAC) mit normaler • Für den Innenbereich • Geeignet für Furnier- und Kunststoffplatten auf Spanplatten, Holzfaserplatten usw., Montageverleimung (Dübel, Nut und Feder, Schlitz und Zapfen), Verleimung von Sperrholz und Hartkunststoffplatten (Duropal, Formica usw.) auf Hartfaserplatten, Papier, Holzspanplatten und sonstigen Holzoberflächen • Temperaturbeständigkeit: bis +70 °C • Verarbeitungstemperatur: +15 °C bis +20 °C • Verbrauch: 125 bis 250 g/m², offene Zeit: max. 10 Minuten • Frostfrei zwischen +10 °C bis +20 °C lagern • Trockenstoffgehalt: 51 bis 53 % Weitere Informationen: | | Ausführung: | 750-g-Flasche | Grundpreis: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: holzleim, Holzleim D2 750g Flasche E-COLL |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 6,46* | € 8,32* | | | | | 12 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 7,55* | € 9,72* | | | | Lager 5417 | | | | 6 | | pro Flasche | € 4,90* | ab € 7,35* | € 9,79* | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,20* | € 10,43* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 8,00* | € 10,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Flaschen | Mindestbestellmenge: 6 Flaschen ( entspricht € 58,74* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|