| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-86455 Herst.-Nr.: 4317784305389 EAN/GTIN: 4317784305389 |
| | |
|
| | |
| Insektenentferner • Löst hartnäckige Verschmutzungen schnell, schonend und gründlich • Gelbliche Flüssigkeit • Silikonfrei • Nicht auf warme Flächen geben! • Zur Entfernung von Insektenresten an Glas, Kühlergrill, Metallstoßstangen etc. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H315: Verursacht Hautreizungen;H318: Verursacht schwere Augenschäden Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | Inhalt: | 0,5 l | Grundpreis: | Ja | Ausführung: | 500-ml-Sprühfl. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Insektenentferner 500ml E-COLL |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 6 | | € 6,90* | ab € 3,89* | € 5,69* | | | | Lager 5417 | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 5,29* | € 7,57* | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 5,67* | € 7,81* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 5,39* | € 8,04* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,56* | € 8,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Flasche (ab € 5,29* pro Flasche) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 45,42* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|