Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL Ölbindemittel, Typ III/R,30L Sack, fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-COLL Ölbindemittel, Typ III/R,30L Sack, fein
E-COLL Ölbindemittel, Typ III/R,30L Sack, fein
E-COLL Ölbindemittel, Typ III/R,30L Sack, fein
Artikel-Nr.:
     5417S-86620
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784301497
EAN/GTIN:
     4317784301497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Chemikalienbindegranulat
Chemikalienbindemittel
Ölbindemittel, Typ III/R, fein • Porenbeton mit zuverlässiger Absorptionskraft • Kontakt mit starken Säuren und Oxidationsmitteln vermeiden • Entspricht den Anforderungen des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktionssicherheit • Bindet Öle, Altöle, Fette, Schmierstoffe, Laugen, Farbe, Lacke, Lösemittel und Kohlenwasserstoffe • Verbrauch: Sackinhalt bindet ca. 13 Liter Heizöl EL • Körnung: 0,125–1 mm Hinweis: Komplettes Aufnehmen und fachgerechte Entsorgung gemäß örtlichen, behördlichen Bestimmungen.
Weitere Informationen:
Gebinde:
Sack
Hersteller:
E-COLL
Grundpreis:
Ja
Prod.Gruppe (ID):
Ölbindemittel
Farbe:
weiß
Inhalt:
30 l l
Aufnahmekapazität:
430
Ausführung:
Ölbindemittel
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienbinder, Ölbindegranulat, Ölbindemittel, chemikalienbindemittel, Ölbindemittel 20kg Typ IIIR E-COLL
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
687
1
€ 6,90*
ab € 10,77*
€ 15,69*
1 Tag
760
1
€ 7,90*
ab € 10,80*
€ 15,69*
1 Tag
687
10
Frei Haus
ab € 11,93*
€ 16,39*
4 Tage
919
1
€ 4,30*
ab € 12,59*
€ 18,11*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 12,39*
€ 18,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
1 Stück enthält 30 Liter (ab € 0,413* pro Liter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.