Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL Ölentferner 500ml Zerstäuber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-COLL Ölentferner 500ml Zerstäuber
E-COLL Ölentferner 500ml Zerstäuber
E-COLL Ölentferner 500ml Zerstäuber
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-86626
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784313445
EAN/GTIN:
     4317784313445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrieentfetter
Ölentferner
Ölfleckentferner
industrieentfetter
Ölentferner • Dekontaminationsmittel für verseuchte Ölböden • Löst Ölteilchen tief in den Kapillaren und treibt sie zurück an die Oberfläche • Tiefenwirkung bis zu 20 cm • Umweltverträglich • 1 Liter reicht zur Reinigung von bis zu 7 m², je nach Verschmutzung • Zur Reinigung mit Tiefenwirkung bei neuen und alten Ölverschmutzungen • Anwendbar auf und in porösen Betonflächen sowie anderen Festböden Hinweis: Nicht geeignet für den Gebrauch auf Oberflächengewässer. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H318: Verursacht schwere Augenschäden
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
Biologisch abbaubar:
1
pH-neutral:
1
Gebinde:
Flasche
Hersteller:
E-COLL
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
0,5 l
Ausführung:
500-ml-Sprühflasche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Ölentferner 500ml Sprühfl. E-COLL
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
120
12
Frei Haus
ab € 5,40*
€ 7,06*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 7,13*
€ 9,67*
2 Tage
120
12
€ 5,90*
ab € 7,39*
€ 9,73*
9 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,54*
€ 9,93*
16 Tage
132
12
€ 6,99*
ab € 7,97*
€ 10,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 300 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 600 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 116,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.